{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
Nugaros atramos aukštis | 120 mm | |
Aukščio reguliavimo būdas | Valdymo žiedas | |
Aukščio reguliatorius | Pneumatinis amortizatorius | |
Aukščio reguliavimo ribos | 450 mm - 610 mm | |
Sėdynės posvyrio reguliavimas | ne | |
Leistinoji apkrova | 120 kg | |
Sėdynės medžiaga | Integral putos | |
Kryžminės kojos medžiaga | Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu | |
Sėdynės medžiagos spalva | juoda | |
Kryžminė koja | Kojelė | |
su atrama nugarai | taip | |
Stovas | 5 sukryžiuotos atraminės kojelės | |
Norma | DIN 68877 | |
Produkto rūšis | Meistro kėdė |
Produkto numeris | 965071 | |
EAN / GTIN | 4045197702463 | |
Gamintojo numeris | 965071 |