Meistro kėdė, integruotas putplastis su ratukais, žema

Prekės Nr.: 965070
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Nugaros atramos aukštis 120 mm
Aukščio reguliavimo būdas Valdymo žiedas
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 470 mm - 630 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas ne
Leistinoji apkrova 120 kg
Sėdynės medžiaga Integral putos
Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Ratukų rinkinys
su atrama nugarai taip
Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Ratukai dvigubi ratukai su stabdžiais
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Meistro kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965070
EAN / GTIN 4045197702456
Gamintojo numeris 965070

Aprašymas

Modelis:

Patogiam ir taisyklingam sėdėjimui. Ergonomiška 120 mm aukščio nugaros atrama padeda išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį.
Penkios sukryžiuotos kojos iš aliuminio tvirtai laiko bet kurioje padėtyje sėdint ar stovint.
Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos Integral putos.
Leistinoji apkrova: 120 kg.

Standartas:

DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį