Darbo taburetė, audinio apmušalas su kojelėmis, žema

Prekės Nr.: 965061
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Modelis be ratukų
Sėdynės ⌀ 350 mm
Aukščio reguliavimo būdas Valdymo žiedas
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 440 mm - 610 mm
Leistinoji apkrova 120 kg
Sėdynės medžiaga Mesh medžiaga
Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Kojelė
Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Taburetė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965061
EAN / GTIN 4045197702432
Gamintojo numeris 965061

Aprašymas

Modelis:

Patogi sukama taburetė iš minkštos Mesh medžiagos, patogi ir pralaidi orui.
Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Penkių kojų aliuminio atrama.
Sėdimosios dalies⌀ 350 mm.
Leistinoji apkrova: 120 kg.

Standartas:

DIN 68877

Pastaba:

Lipukai gali apgadinti kvėpuojančią Mesh medžiagą. Todėl būtinai uždenkite lipukus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį