Darbo taburetė, dirbtinė oda su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta

Prekės Nr.: 965056
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kėdės keliamoji galia 120 kg
    Modelis didelis sėdėjimo aukštis
    Sėdynės ⌀ 350 mm
    Aukščio reguliavimo ribos 580 mm - 850 mm
    Leistinoji apkrova 120 kg
    Sėdynės medžiaga Dirbtinė oda
    Sėdynės medžiagos spalva juoda
    Produkto rūšis Taburetė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 965056
    EAN / GTIN 4045197772671
    Gamintojo numeris 965056

    Aprašymas

    Modelis:

    Patogi sukama taburetė iš dirbtinės odos su oranžine įleista dviguba siūle. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Penkių kojų aliuminio atrama.
    Sėdimosios dalies ⌀ 350 mm.
    Leistinoji apkrova: 120 kg.

    Standartas:

    DIN 68877