Sukama darbo kėdė, dirbtinė oda su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta

Prekės Nr.: 965036
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Modelis didelis sėdėjimo aukštis
Sėdynės plotis 470 mm
Sėdynės gylis 450 mm
Nugaros atramos aukštis 600 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 640 mm - 890 mm
Sėdynės gylio reguliavimo ribos 40 mm
Atramos reguliavimo ribos 60 mm
Leistinoji apkrova 120 kg
Sėdynės medžiaga Dirbtinė oda
Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Kojelės su atraminiu žiedu
Nuolatinio kontakto atstatymas taip
Sinchroninis mechanizmas taip
Juosmens atrama taip
Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Galima prisiderinti porankių porą taip
Ratukai minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965036
EAN / GTIN 4045197772657

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška sukama darbo kėdė su sinchroniniu reguliatoriumi. Minkštą dirbtinės odos paviršių lengva prižiūrėti ir plauti. Oranžinė dviguba siūlė. Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.
Sėdynė (plotis×gylis): 470×450 mm.
Nugaros atramos aukštis: 600 mm.
Nugaros atramos reguliavimo ribos: 60 mm.
Sėdynės gylio reguliavimas: 40 mm.
Leistinoji apkrova: 120 kg.
Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

Standartas:

DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys