Sukama darbo kėdė, integruotas putplastis su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta

Prekės Nr.: 965032
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kėdės keliamoji galia 120 kg
    Modelis didelis sėdėjimo aukštis
    Sėdynės plotis 470 mm
    Sėdynės gylis 450 mm
    Nugaros atramos aukštis 600 mm
    Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
    Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
    tolygus aukščio reguliavimas taip
    Aukščio reguliavimo ribos 640 mm - 890 mm
    Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos 60 mm
    Sėdynės posvyrio reguliavimas taip
    Sėdynės gylio reguliavimo ribos 40 mm
    Leistinoji apkrova 120 kg
    Sėdynės medžiaga Integral putos
    Nugaros atramos medžiaga Integral putos
    Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
    Sėdynės medžiagos spalva juoda
    Kryžminė koja Kojelės su atraminiu žiedu
    Nuolatinio kontakto atstatymas taip
    Sinchroninis mechanizmas taip
    Juosmens atrama (tarpslankstelinių diskų) taip
    Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
    Galima prisiderinti porankių porą taip
    ribotas atsparumas lengvoms rūgštims ir šarmams taip
    Norma DIN 68877
    Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 965032
    EAN / GTIN 4045197702135
    Gamintojo numeris 965032

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiška sukama darbo kėdė su sinchroniniu mechanizmu.
    Minkšta Integral putos sėdynė ir atrama labai lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams. Penkių kojų aliuminio atrama.
    Sėdynė (plotis×gylis): 470×450 mm.
    Nugaros atramos aukštis: 600 mm.
    Nugaros atramos reguliavimo ribos: 60 mm.
    Sėdynės gylio reguliavimas: 40 mm.
    Leistinoji apkrova: 120 kg.
    Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

    Standartas:

    DIN 68877