Sukama darbo kėdė, integruotas putplastis su kojelėmis, žema

Prekės Nr.: 965031
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Modelis be ratukų
Sėdynės plotis 470 mm
Sėdynės gylis 450 mm
Nugaros atramos aukštis 600 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
tolygus aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliavimo ribos 490 mm - 630 mm
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos 60 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas taip
Sėdynės gylio reguliavimo ribos 40 mm
Leistinoji apkrova 120 kg
Sėdynės medžiaga Integral putos
Nugaros atramos medžiaga Integral putos
Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Kojelė
Nuolatinio kontakto atstatymas taip
Sinchroninis mechanizmas taip
Juosmens atrama (tarpslankstelinių diskų) taip
Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Galima prisiderinti porankių porą taip
ribotas atsparumas lengvoms rūgštims ir šarmams taip
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965031
EAN / GTIN 4045197702128
Gamintojo numeris 965031

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška sukama darbo kėdė su sinchroniniu mechanizmu.
Minkšta Integral putos sėdynė ir atrama labai lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams. Penkių kojų aliuminio atrama.
Sėdynė (plotis×gylis): 470×450 mm.
Atramų aukštis: 600 mm.
Nugaros atramos reguliavimo ribos: 60 mm.
Sėdynės aukščio reguliavimo ribos: 40 mm.
Apkrova: 120 kg.
Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

Standartas:

DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį