{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
Modelis | su ratukais | |
Sėdynės plotis | 470 mm | |
Sėdynės gylis | 450 mm | |
Nugaros atramos aukštis | 600 mm | |
Aukščio reguliavimo būdas | Aukščio reguliavimo svirtis | |
Aukščio reguliatorius | Pneumatinis amortizatorius | |
tolygus aukščio reguliavimas | taip | |
Aukščio reguliavimo ribos | 480 mm - 630 mm | |
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos | 60 mm | |
Sėdynės posvyrio reguliavimas | taip | |
Sėdynės gylio reguliavimo ribos | 40 mm | |
Leistinoji apkrova | 120 kg | |
Sėdynės medžiaga | Integral putos | |
Nugaros atramos medžiaga | Integral putos | |
Kryžminės kojos medžiaga | Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu | |
Sėdynės medžiagos spalva | juoda | |
Kryžminė koja | Ratukų rinkinys | |
Nuolatinio kontakto atstatymas | taip | |
Sinchroninis mechanizmas | taip | |
Juosmens atrama (tarpslankstelinių diskų) | taip | |
Stovas | 5 sukryžiuotos atraminės kojelės | |
Galima prisiderinti porankių porą | taip | |
ribotas atsparumas lengvoms rūgštims ir šarmams | taip | |
Ratukai | minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio | |
Norma | DIN 68877 | |
Produkto rūšis | Sukama darbo kėdė |
Produkto numeris | 965030 | |
EAN / GTIN | 4045197702111 | |
Gamintojo numeris | 965030 |