Patiesalas M

Prekės Nr.: 964990 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
524 vnt. yra sandėlyje
  • Patogus stovėjimas: Izoliavimas (terminis)
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patogus stovėjimas Izoliavimas (terminis)
Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Plotis 450 mm
Gylis 235 mm
Storis 30 mm
Spalva juoda
dydis M
Produkto rūšis Patiesalas keliams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964990 M
EAN / GTIN 2050001748928

Aprašymas

Modelis:

Paklotas iš aukštos kokybės, šilumą sulaikančio kietojo putplasčio.
Uždarų porų ir atsparus alyvai.
Su patogia rankena.
Lengvai valoma 30 mm storio puta.
Praktiškas skyrelis smulkioms dalims (pvz., varžtams).

Paskirtis:

Patogiam ir sąnarius tausojančiam klūpėjimui ant kietų grindų.