Neslystanti grindų ženklinimo juosta Storis 0,5 mm RED

Prekės Nr.: 964956 RED
(2,86 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pagrindo medžiaga PVC folija
    Klijai Akrilatas
    Spalva raudonos
    Ilgis 30 m
    Plotis 50 mm
    Storis 0,5 mm
    Produkto rūšis Grindų ženklinimo juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 964956 RED
    EAN / GTIN 4005546999784
    Gamintojo numeris 1021-03

    Aprašymas

    Modelis:

    Kibi grindų ženklinimo juosta darbui patalpose.
    Ilgalaikiam šaligatvių ir važiuojamųjų dalių ženklinimui sandėlyje ir gamykloje. Atsparumas plyšimui ir dilimui. Atsparumas slydimui R9 pagal ASR 1.5/1,2 grindis. Storis 0,5 mm. Tinka šakiniams krautuvams (be posūkio, vairavimo ar stabdymo judesių).

    Standartas:

    DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį