Apsauginės medinės grotelės su 1× nuožula išilginėje pusėje ir 2-gubu profiliu / šoniniais kraštais 150 cm

Prekės Nr.: 964862 150
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grotelių ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Medinės grotelės
Grotelių ilgis 150 cm
Grotelių plotis 80 cm
Svoris 18,5 kg
Produkto rūšis Medinės grotelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964862 150
EAN / GTIN 4047482136281
Gamintojo numeris 52102_IMPR

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. 3 mm storio nerūdijančiojo plieno kabelių juostelių sujungimas. Užraktas ir dangteliai iš žalvario. Elastinės guminės kojelės iš NBR neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir užtikrina patogumą einant. Dėl impregnavimo jį ypač tinka naudoti su alyva ir aušinimo-tepimo priemonėmis. Valymas: suvyniokite groteles.
Aukštis: apie 35 mm
Svoris: apie 13 kg/m2
Standartas: IFA (Vokietijos socialinio nelaimingų atsitikimų draudimo darbuotojų saugos institutas) išbandytas atsparumas slydimui (R11) ir poslinkio vieta (V10).
Pradinis profilis:
papildoma nuožula ties šoniniais grotelių kraštais.
Nuožula:

papildoma nuožula ties grotelių išilginiais kraštais 45° laipsnių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį