Apsauginės medinės grotelės su 2-gubu profiliu / plačiais šonais 150 cm

Prekės Nr.: 964854 150
(267,33 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grotelių ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas Medinės grotelės
    Grotelių ilgis 150 cm
    Grotelių plotis 100 cm
    Grotelių aukštis 35 mm
    Medžiaga Buko medienos lentjuostės
    Profilis dvipusis
    Nuožula be
    atsparumas dažniausiai naudojamoms alyvoms ir rūgštims
    Svoris 15,6 kg
    Produkto rūšis Medinės grotelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 964854 150
    EAN / GTIN 4047482094772
    Gamintojo numeris 52111 BISON

    Aprašymas

    Modelis:

    Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. Medžiaga: Džiovintos buko medienos lentjuostės saugiai sujungtos mažiausiai 3 plieniniais lynais. Užraktas susideda iš cinkuoto srieginio kaiščio su vidiniu šešiabriauniu varžtu. Elastinės guminės kojelės neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir suteikia patogumą einant. Atsparumas dažniausiai naudojamoms alyvoms ir chemikalams. Aukštis: apie 35 mm. Svoris apie 13 kg/m2. Galimi grotelių pločiai: 80, 100, 120, 150 cm. Galimi grotelių ilgiai: tiekiami visi pageidaujami ilgiai (atkreipkite dėmesį į naudojimo ribas). Valymas: suvyniokite groteles.
    Profilis: papildoma nuožula ties grotelių plačiosiomis pusėmis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį