Apsauginės medinės grotelės be nuožulos, neprofiliuotos, Plotis 80 cm, Grotelių ilgis: 200cm

Prekės Nr.: 964850 200
(251,88 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grotelių ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diamond Stat™
Grotelių ilgis 200 cm
Grotelių plotis 80 cm
Grotelių aukštis 35 mm
Medžiaga Buko medienos lentjuostės
Profilis be
Nuožula be
atsparumas dažniausiai naudojamoms alyvoms ir rūgštims
Svoris 16,8 kg
Produkto rūšis Medinės grotelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964850 200
EAN / GTIN 4047482057098
Gamintojo numeris 826S202MBL

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. Medžiaga: Džiovintos buko medienos lentjuostės saugiai sujungtos mažiausiai 3 plieniniais lynais. Užraktas susideda iš cinkuoto srieginio kaiščio su vidiniu šešiabriauniu varžtu. Elastinės guminės kojelės neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir suteikia patogumą einant. Atsparumas dažniausiai naudojamoms alyvoms ir chemikalams. Aukštis: apie 35 mm. Svoris apie 13 kg/m2. Galimi grotelių pločiai: 80, 100, 120, 150 cm. Galimi grotelių ilgiai: tiekiami visi pageidaujami ilgiai (atkreipkite dėmesį į naudojimo ribas). Valymas: suvyniokite groteles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį