Nitrilo gumos grindų kilimėlis, uždaras, su apsauginiais krašteliais, juodas / oranžinis, Plotis × ilgis: 66X102cm

Prekės Nr.: 964621 66X102
Price per 1 vnt. (521,55 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Patogus stovėjimas: Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
  • Apsauga nuo smūgių: Grindys
  • Medžiagos savybės: atsparus tepalams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patogus stovėjimas Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
Apsauga nuo smūgių Grindys
Medžiagos savybės atsparus tepalams
Ilgis 102 cm
Plotis 66 cm
Storis 22 mm
Medžiaga nitrilo guma
Spalva juodas / oranžinis
su apsauginiais kraštais 3-pusis
įstatomas ne
Plotui tenkantis svoris 13 kg/m2
Produkto rūšis Darbo vietos kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964621 66X102
EAN / GTIN 662641855786
Gamintojo numeris 649S2640OB
Manufacturer Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Netherlands, www.justrite.com

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis nitrilo gumos grindų kilimėlis su gerai matomais, oranžinės spalvos krašteliais trijose pusėse.
  • Papildomos sąramos apačioje sukuria laisvos vietos nešvarumams ir skysčiams - paviršius išlieka švarus, sausas ir neslystantis.
  • Patvari, tvirta nitrilo guma, sunkiai nusidėvi.
  • Ypač neslidus paviršius, tvirtai priglunda prie grindų, net jei jos drėgnos. Grindų storis: 22 mm, svoris: apie 13 kg / m2.
  • Atsparus pramoninėms alyvoms ir dažniausiai naudojamiems chemikalams.
  • Neslidumo lygis išbandytas pagal DIN 511300 ir BGR 181.

uždaras nitrilo gumos kilimėlis kojoms.

Pastaba:

Pagal papildomą užsakymą tiekiami ir specialių dydžių 30,5×30,5 cm tinkleliu plius 5 cm nuo kiekvieno krašto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį