Nitrilo gumos grindų kilimėlis, atviras, su apsauginiais krašteliais 66X102 cm

Prekės Nr.: 964620 66X102
(335,81 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM
  • Patogus stovėjimas: Nevarginantis; Neslidus; Izoliavimas (terminis)
  • Apsauga nuo smūgių: Grindys
  • Medžiagos savybės: atsparus tepalams

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Patogus stovėjimas Nevarginantis; Neslidus; Izoliavimas (terminis)
    Apsauga nuo smūgių Grindys
    Medžiagos savybės atsparus tepalams
    Gamintojo pavadinimas Safety Stance™ Nitrile
    Ilgis 102 cm
    Plotis 66 cm
    Storis 22 mm
    Medžiaga nitrilo guma
    Spalva juodas / oranžinis
    su apsauginiais kraštais 3-pusis
    įstatomas ne
    Svoris 13 kg/m2
    Produkto rūšis Darbo vietos kilimėlis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 964620 66X102
    EAN / GTIN 662641658141
    Gamintojo numeris 549S2640OB

    Aprašymas

    Modelis:

    Pramoninis nitrilo gumos grindų kilimėlis su gerai matomais, oranžinės spalvos krašteliais trijose pusėse.
    • Papildomos sąramos apačioje sukuria laisvos vietos nešvarumams ir skysčiams - paviršius išlieka švarus, sausas ir neslystantis.
    • Patvari, tvirta nitrilo guma, sunkiai nusidėvi.
    • Ypač neslidus paviršius, tvirtai priglunda prie grindų, net jei jos drėgnos. Grindų storis: 22 mm, svoris: apie 13 kg / m2.
    • Atsparus pramoninėms alyvoms ir dažniausiai naudojamiems chemikalams.
    • Neslidumo lygis išbandytas pagal DIN 511300 ir BGR 181.

    Nitrilo gumos kilimėlis kojoms su apvaliomis kiaurymėmis.

    Pastaba:

    Pagal papildomą užsakymą tiekiami ir specialių dydžių 30,5×30,5 cm tinkleliu plius 5 cm nuo kiekvieno krašto.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį