{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Cushion Flex™ | |
Patogus stovėjimas | Nuovargio prevencija; Izoliavimas (terminis); Izoliavimas (terminis) | |
Apsauga nuo smūgių | Grindys | |
Medžiagos savybės | atsparus tepalams | |
Ilgis | 210 cm | |
Plotis | 91 cm | |
Storis | 14,3 mm | |
Medžiaga | nitrilo guma | |
Spalva | juoda / geltona | |
Spalva | juoda / oranžinė | |
Nuožula | 4-pusis | |
su apsauginiais kraštais | 4-pusis | |
įstatomas | ne | |
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Svoris | 23 kg | |
Produkto rūšis | Darbo vietos kilimėlis |
Produkto numeris | 964605 91X210 | |
EAN / GTIN | 662641925632 | |
Gamintojo numeris | 489S002MOB |