Darbo vietos kilimėlis Ease 122 cm pločio 150 cm

Prekės Nr.: 964511 150
(142,62 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM
  • Patogus stovėjimas: Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
  • Apsauga nuo smūgių: Grindys
  • Medžiagos savybės: neatsparus tepalams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patogus stovėjimas Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
Apsauga nuo smūgių Grindys
Medžiagos savybės neatsparus tepalams
Ilgis 150 cm
Storis 12,7 mm
Medžiaga Vinilo mikro ląstelės
Paviršius Paviršius su gumbeliais
Spalva pilkas
Nuožula 4-pusis
su apsauginiais kraštais be
įstatomas ne
be silikono taip
Plotui tenkantis svoris 4 kg/m2
Produkto rūšis Darbo vietos kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964511 150
EAN / GTIN 662641741072
Gamintojo numeris 441FC015YL

Aprašymas

Modelis:

Pramoniniai darbo vietos kilimėliai vidutinėms apkrovoms:
  • iš pilko mikrovinilo su Noppen paviršiumi. Atsparus apsauginis paviršius Dyna Shield™ (dar patvaresnis);
  • iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, todėl patogu prieiti;
  • užsandarintas iš visų pusių , kad nepatektų drėgmė. Degumo klasė 2 pagal NFPA saugos kodas 101;
  • grindų storis 12,7 mm, svoris apie 4 kg / m2;
  • neslidumo lygis išbandytas pagal DIN 511300 ir BGR 181.

Pastaba:

Mikrovinilas neatsparus pramoniniams riebalams, aušinimo- tepimo priemonėms ir pan. Tinka naudoti sausose patalpose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį