EUROFIX transportavimo dėžė pilkos EF4220

Prekės Nr.: 964486 EF4220
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Cushion Trax® (black)
Aukštis 220 mm
Plotis 300 mm
Gylis 400 mm
Naudingas plotis 225 mm
Naudingasis gylis 355 mm
Medžiaga Polipropilenas
Spalva pilkos
Rankenos forma Išpjova paėmimui
paruošta vieta dangčiui taip
sudedamos viena ant kitos taip
Produkto rūšis Europinio standarto dėžė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964486 EF4220
EAN / GTIN 4052939491783
Gamintojo numeris 479C0048BL

Aprašymas

Modelis:

Transportavimo konteineris iš polipropileno, skirtas rankiniam ir automatiniam tvarkymui. Nejautrus daugumai alyvų, rūgščių ir šarmų, mažina triukšmą konvejerio linijose. Konteineris yra stabilių matmenų ir tvirtas su lygiomis vidinėmis sienelėmis, kad būtų lengva valyti. Su tvirtais krovimo kraštais saugiam krovimui iki 600 kg. Nelygumai užtikrina aukštą sienos stabilumą. Suderinamas su visais „Euronorm“ konteineriais. Pilka spalva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį