{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patogus stovėjimas | Nuovargio prevencija; Izoliavimas (terminis); Izoliavimas (terminis) | |
Apsauga nuo smūgių | Grindys | |
Medžiagos savybės | atsparus tepalams; sunkiai užsidega | |
Ilgis | 127 cm | |
Atramos ilgis | 124 cm | |
Plotis | 100 cm | |
Storis | 16 mm | |
Kietis pagal šorą | 55 | |
Medžiaga | Nitrilo kaučiukas (NBR) | |
Spalva | tamsiai pilkas, taškuotas | |
įstatomas | taip | |
Priešgaisrinės apsaugos klasė | Bfl-s1 | |
Svoris | 17,5 kg | |
Produkto rūšis | Darbo vietos kilimėlis |
Produkto numeris | 964460 E | |
EAN / GTIN | 4067263118145 | |
Gamintojo numeris | 964460 E |