Transportavimui skirti konteineriai, uždedami vienas ant kito su stacionariomis sienelėmis 800X500 mm

Prekės Nr.: 963560 800X500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 570 mm
Plotis 560 mm
Gylis 860 mm
Naudingas plotis 500 mm
Naudingasis gylis 800 mm
Užpildymo aukštis 400 mm
maksimalus rietuvės aukštis 500 mm
Užkabinimo keltuvu plotis 360 mm
Užkabinimo keltuvu gylis 660 mm
Aukštis pastumti po apačia 100 mm
Leistinoji apkrova 1 000 kg
Keliamoji galia sudėjus vieną ant kito 5 000 kg
Medžiaga Lakštinis plienas
Spalva pelės pilkumo RAL 7005
Sienelė tvirta sienelė
Rietuvės kraštas iš 3 pusių ne
Fiksuojantys kampai su ąsomis pakelti kranu taip
su šakių užkabinimo kišenėmis ne
galima kelti kranu taip
galima dėti vieną ant kito įvairaus dydžio konteinerius ne
sudedamos viena ant kitos taip
Svoris 27 kg
Produkto rūšis Transportavimo ir vienas ant kito sudedami dideli konteineriai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963560 800X500
EAN / GTIN 4251572701406
Gamintojo numeris M1510-01-01

Aprašymas

Modelis:

Tvirti transportavimo ir krovimo konteineriai iš lakštinio plieno su W formos statramsčiu ir nukirstomis briaunomis. Su stabiliu, į vamzdelį panašiu dangteliu viršuje, stabiliais apvaliais karoliukais sienoje ir grindų plote bei etiketės su laukeliu krovinio lipdukams (nuo rankenėlių galima lengviau nuimti krovinio lipdukus). Tvirti kampai kraunant su kranu. Dideli konteineriai gali būti keliami naudojant sertifikuotus krano skersinius vertikaliose traukimo grandinėse su kabliais. Apačios aukštis 100 mm.
Stacionarios sienelės.

Spalva:

Pelės pilkumo RAL 7005.

Pastaba:

Taip pat galimos ryškiai raudonos RAL 3000, žalios RAL 6011 ir mėlynos RAL 5010 spalvos. Kreipkitės į mus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį