Transportavimo dėžės, sudedamos viena ant kitos cinkuotos 2

Prekės Nr.: 963386 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 2
Gamintojo pavadinimas Serija 14/6
Tūris 24,9 l
Aukštis 200 mm
Plotis 321 mm
Gylis 479 mm
Nominalusis plotis 300 mm
Nominalusis gylis 450 mm
Leistinoji apkrova 120 kg
Rietuvės apkrova 1 200 kg
Medžiaga Lakštinis plienas
Spalva karštai cinkuota
Rankenos rūšis Rankena
iš 4 pusių užriestas rietuvės kraštas taip
Produkto rūšis Transportavimo dėžė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963386 2
EAN / GTIN 4052939494814
Gamintojo numeris 8080

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, atlaiko dideles apkrovas. Didelė keliamoji galia sudėjus vieną ant kito. Labai stabilus, nes užlenkti kraštai.
Karštai cinkuotas. DIN EN ISO 1461.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį