Dėžutė be priekinės sienelės PE po vieną SB3Z

Prekės Nr.: 963321 SB3Z
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 568 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas SB3Z
Talpa 7,3 l
Aukštis 145 mm
Plotis 210 mm
Gylis 350 mm
Vidinis plotis 181 mm
Vidinis gylis 300 mm
Medžiaga Polietilenas
Spalva pilka
paruošta vieta dangčiui taip
paruošta EAN kodui kitoje pusėje ne
paruošta langeliui taip
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui ne
sudedamos viena ant kitos taip
Galima užrašyti per užrašo juosteles
Fiksavimas stačiuose ne
Produkto rūšis Dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963321 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801612
Gamintojo numeris 19200314 SB 3Z GRAU

Aprašymas

Tinka:

Talpų laikikliai Nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (tačiau ne dyd. SB2 ir SB3Z), montažiniams vežimėliams Nr. 918583 dyd. TB3, tvirtinimo plokštėms Nr. 940705 dyd. S sisteminėse spintose ir stelažams su lentynomis / pakabinamoms spintoms Nr. 944003 - 944039 ir Nr. 943901 iki 943907. Be to, panaudojus dėžių laikiklį Nr. 955810 galima ant perforuotų sienelių atskirai pakabinti atviras dėtuves Nr. 963321 dyd. SB6 ir SB5.

Pastaba:

Dėžutės be priekinės sienelės parduodamos ir atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį