Kreipiamoji dėžutėms be priekinės sienelės, Tipas: AC1

Prekės Nr.: 963307 AC1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 30 mm
Plotis 134 mm
Gylis 277 mm
Paskirtis Dėžutė be priekinės sienelės
Svoris 0,55 kg
Produkto rūšis Kreipiantysis bėgelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963307 AC1
EAN / GTIN 4045197889126
Gamintojo numeris 963307 AC1
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Metalinė kreipiamoji dėžučių be priekinės sienelės montavimui po darbine plokšte. Integruotas fiksatorius apsaugo, kad dėžutės nebūtų netyčia ištraukiamos visiškai.

Paskirtis:

Dėžutes be priekinių sienelių galima montuoti po stalviršiu ir jas ištraukti kaip stalčius.

Tinka:

Nr. 963301 dydžiai AC1 ir AC2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį