Stalčių modulis 24

Prekės Nr.: 963255 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 435 mm
Plotis 357 mm
Gylis 255 mm
kiekvieno stalčiaus galimas suskirstymas 4 vnt.
Stalčių skaičius 24
Produkto rūšis Spintelė smulkioms dalims laikyti

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963255 24
EAN / GTIN 5733439137577
Gamintojo numeris 137577

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš lakštinio plieno, lakuotas plieno mėlynumo spalva.
Skyreliais suskirstomi stalčiai su fiksavimo briauna, (neleidžia iškristi) iš polipropileno.
Tinka montuoti prie sienos ir pakabinti ant sukamųjų stovų.

Komplektacija:

Stalčių skaičius (B×T×H mm): 24 vnt.
(80×239×58)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį