• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Stalčius, skaidrus, Stalčių tipas: 150-00

Prekės Nr.: 963253 150-00
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 41 mm
Plotis 55 mm
Gylis 153 mm
Stalčių tipas 150–00
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963253 150-00
EAN / GTIN 5733439108980
Gamintojo numeris 108980
Gamintojas raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Germany, www.raaco.com

Aprašymas

Tinka:

Stalčių modelis Nr. 963251 dyd. 60.

Pastaba:

Stalčių modulis Nr. 963251 dyd. 40 sukomplektuotas su stalčiais Nr. 963253 dyd. 150-01, 150-02 ir 150-03.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį