Skirtukų komplektas

Prekės Nr.: 961275
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Lentynų spinta

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Lentynų spinta
Aukštis 48 mm
tinka įrankių spintoms, kurių pločio E 50E
tinka įrankių spintoms, kurių gylio E 26E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 850 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 445 mm
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961275
EAN / GTIN 4037519011223
Gamintojo numeris AQ-5552-CH8000

Aprašymas

Tinka:

Sisteminių spintų stalčiai, dydis 1000 (50×26 E), stalčiaus naudingas plotas 850×445 mm.

Tiekiama:

6 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 144×144; 2 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 96×336; 1 UNI-Box dėžė Nr. 960910 dyd. 240×336; 3 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 144×192; 1 pagrindinė plokštė Nr. 961140 dyd. 840×432; 4 lipnūs padai

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį