Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skirtukų komplektas

Prekės Nr.: 961255

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Aukštis 48 mm
tinka įrankių spintoms, kurių pločio E 54E
tinka įrankių spintoms, kurių gylio E 36E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 918 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961255
EAN / GTIN 4037519011247
Gamintojo numeris AQ-5554-CH8000

Aprašymas

Tinka:

Įrankių spintos stalčiai 54×36 E, Stalčių naudingas plotas 918×612 mm.

Tiekiama:

6 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 96×96; 4 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 144×144; 8 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 144×192; 1 pagrindinė plokštė Nr. 961140 dyd. 888×600; 4 lipnūs padai

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį