Skirtukų komplektas

Prekės Nr.: 961230
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Aukštis 24 mm
tinka įrankių spintoms, kurių pločio E 36E
tinka įrankių spintoms, kurių gylio E 36E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 612 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961230
EAN / GTIN 4037519005444
Gamintojo numeris AQ-5532-CH8000

Aprašymas

Tinka:

Įrankių spintos stalčiai 36×36 E, Stalčių naudingas plotas 612×612 mm.

Tiekiama:

2 MULTI-Box dėžės 8 lovelių Nr. 960950; 4 VARIO-Box dėžės, galinis elementas 1-o lovelio Nr. 960960; 4 VARIO-Box dėžės, galinis elementas, 1-lovelio Nr. 960990; 4 VARIO-Box dėžės, galinis elementas, 2-lovelių Nr. 961000; 4 VARIO-Box dėžės, galinis elementas 3 lovelių Nr. 961010; 2 VARIO-Box dėžės, galinis elementas, 8-lovelių Nr. 961020; 2 VARIO-Box dėžės, galinis elementas, 8 lovelių Nr. 961030; 1 pagrindinė plokštė Nr. 961140 dyd. 600×600; 4 lipnūs padai

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį