Skirtukų komplektas

Prekės Nr.: 961228
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
    Aukštis 48 mm
    tinka įrankių spintoms, kurių pločio E 27E
    tinka įrankių spintoms, kurių gylio E 36E
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 459 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
    Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 961228
    EAN / GTIN 4037519011230
    Gamintojo numeris AQ-5553-CH8000

    Aprašymas

    Tinka:

    Įrankių spintos stalčiai 27×36 E, stalčių naudingas plotas 459×612 mm.

    Tiekiama:

    2 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 96×96; 6 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 96×240; 2 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 96×192; 2 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 96×288; 1 pagrindinė plokštė Nr. 961140 dyd. 432×600; 4 lipnūs padai

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį