Skirtukų komplektas

Prekės Nr.: 961210
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Varstotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka darbo vietos įrangai Varstotas
    Aukštis 48 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 490 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 520 mm
    Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 961210
    EAN / GTIN 4037519010288
    Gamintojo numeris AQ-5537-CH8000

    Aprašymas

    Tinka:

    KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (bloko plotis 600 mm) ir HOLEX varstotų serijos stalčiai.
    Stalčių naudingas plotas 490×520 mm.

    Tiekiama:

    UNI-Box dėžė Nr. 960910 dydis 96×144. 1 UNI-Box dėžė Nr. 960910 dydis 96×366. 1 UNI-Box dėžė Nr. 960910 dydis 144×144. 1 UNI-Box dėžė Nr. 960910 dydis 144×192. 1 UNI-Box dėžė Nr. 960910 dydis 144×384. 1 UNI-Box dėžė Nr. 960910 dydis 240×336. 1 pagrindinė plokštė Nr. 961140 dydis 480×504; 4 lipnūs padai

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį