Skirtukų komplektas

Prekės Nr.: 961190
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Varstotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka darbo vietos įrangai Varstotas
    Aukštis 48 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 320 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 520 mm
    Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 961190
    EAN / GTIN 4037519005437
    Gamintojo numeris AQ-5531-CH8000

    Aprašymas

    Tinka:

    KOMBI varstotų serijos (bloko plotis 430 mm) stalčiai ir sisteminė darbo vieta.
    Stalčių naudingas plotas 320×520 mm.

    Tiekiama:

    3 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 96×96; 2 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 144×144; 1 UNI-Box dėžė Nr. 960910 dyd. 96×144; 1 UNI-Box dėžė Nr. 960910 dyd. 144×384; 1 pagrindinė plokštė Nr. 961140 dyd. 312×504; 4 lipnūs padai

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį