Kilpinių veržliarakčių dėžė

Prekės Nr.: 961090
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 48 mm
Plotis 240 mm
Gylis 336 mm
Laikiklių skaičius 8
tinka giliai išėmai iki SW 22
tinka raktams, kurių forma Dvikilpis arba kombinuotas veržliaraktis
tinka raktams, kurių dydis 6 mm - 24 mm
Medžiaga ABS plastikas
Spalva juoda
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961090
EAN / GTIN 4037519002498
Gamintojo numeris AQ-2111-CH8000

Aprašymas

Paskirtis:

Sudėti 8 lenktus kilpinius arba kombinuotuosius veržliarakčius SW6 - 24 (smarkiai lenktų iki SW22).

Pastaba:

Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį