Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Spiralinių grąžtų dėžė 6,1−10,0 mm, Aukštis 48 mm

Prekės Nr.: 961070

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 48 mm
Plotis 144 mm
Gylis 192 mm
tinka grąžtams, kurių ⌀ 6,1 mm - 10 mm
Medžiaga ABS plastikas
Spalva juoda
Padalos didėja kas 0,1 mm
sudedamos viena ant kitos taip
Fiksavimas ant kilimėlio su gumbeliais taip
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961070
EAN / GTIN 4037519002153
Gamintojo numeris AQ-2116-CH8000

Aprašymas

Pastaba:

Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį