VARIO-BOX galinis elementas, 1 lovelio

Prekės Nr.: 960970
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 24 mm
    Plotis 72 mm
    Gylis 96 mm
    Lovelio naudingasis plotis 61 mm
    Lovelių skaičius 1
    Medžiaga ABS plastikas
    Spalva juoda
    Antgalis individualiam ilgio pasirinkimui taip
    sudedamos viena ant kitos taip
    Fiksavimas ant kilimėlio su gumbeliais taip
    Produkto rūšis Lovelis stalčiui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 960970
    EAN / GTIN 4037519008445
    Gamintojo numeris AQ-1122-CH8000

    Aprašymas

    Pastaba:

    Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį