VARIO-BOX galinis elementas, 1 lovelio

Prekės Nr.: 960960
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 24 mm
    Plotis 48 mm
    Gylis 73 mm
    Lovelio naudingasis plotis 37 mm
    Lovelių skaičius 1
    Medžiaga ABS plastikas
    Spalva juoda
    Antgalis individualiam ilgio pasirinkimui taip
    sudedamos viena ant kitos taip
    Fiksavimas ant kilimėlio su gumbeliais taip
    Produkto rūšis Lovelis stalčiui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 960960
    EAN / GTIN 4037519000814
    Gamintojo numeris AQ-1118-CH8000

    Aprašymas

    Pastaba:

    Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį