Skaidrus dangtis 48X96 mm

Prekės Nr.: 960920 48X96
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 15 mm
    Plotis 48 mm
    Gylis 96 mm
    Spalva skaidri
    Produkto rūšis Dangtelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 960920 48X96
    EAN / GTIN 4037519003860
    Gamintojo numeris AQ-4401-CL0000

    Aprašymas

    Tinka:

    UNI-BOX Nr. 960900 dyd. 48×96.

    Pastaba:

    Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį