UNI-BOX 24 mm aukščio 96X192 mm

Prekės Nr.: 960900 96X192
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas Oily Waste Cans - Red
    Aukštis 24 mm
    Vidinis aukštis 18 mm
    Plotis 96 mm
    Vidinis plotis 85 mm
    Gylis 192 mm
    Vidinis gylis 181 mm
    Medžiaga ABS plastikas
    paruošta uždengimui taip
    sudedamos viena ant kitos taip
    Fiksavimas ant kilimėlio su gumbeliais taip
    Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 960900 96X192
    EAN / GTIN 4037519000319
    Gamintojo numeris JCN09100RD

    Aprašymas

    Pastaba:

    Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį