Sienelių su įpjovomis / skiriamųjų sienelių rinkinys, kai stalčiaus priekio aukštis, 120 mm, Dalių skaičius: 4+16

Prekės Nr.: 960820 4+16
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Lentynų spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Lentynų spinta
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius 4
Skiriamųjų plokščių skaičius 16
tinka korpuso pločiui 750 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 120 mm
tinka stalčiams, kurių pločio E 36 E
tinka stalčiams, kurių gylio E 26 E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 612 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 445 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960820 4+16
EAN / GTIN 4045197349750
Gamintojo numeris 960820 4+16

Aprašymas

Modelis:

Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek brūkšninių kodų laikiklį (Nr. 960660).

Tinka:

Rinkinio užtenka vienam stalčiui Nr. 957024 / 957026.

Tinka:

Stalčius Nr. 957024: 36×26 E

Turinys:

Sienelė su įpjovomis Nr. 960800: 4 vnt.
Skiriamoji sienelė Nr. 960550960570: 12 vnt. dyd. 98; 4 vnt. dyd. 149

Pastaba:

Rinkiniai 500 mm = 22 E pločio sisteminėms spintoms gali būti individualiai komplektuojami iš sienelių su įpjovomis Nr. 960800 ir skiriamųjų sienelių Nr. 960550 - 960600.

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį