Skiriamoji sienelė su įpjovomis stalčiams, kurių gylis 120 mm

Prekės Nr.: 960800 120
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Lentynų spinta

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Lentynų spinta
Aukštis 95 mm
Ilgis 442 mm
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 120 mm
tinka stalčiams, kurių gylis 445 mm
tinka stalčiams, kurių gylio E 26E
tinkamos skiriamosios sienelės 960560
Medžiaga Lakštinis plienas
Fiksavimas prie stalčiaus dugno Ne, fiksuojama įkišant į aplink esančias įpjovas
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960800 120
EAN / GTIN 4045197334343
Gamintojo numeris 960800 120

Aprašymas

Modelis:

Aplinkui esančios įpjovos atstumu 17:17 mm skiriamosioms sienelėms įstatyti.

Tinka:

Stačiai Nr. 957022, 957024, 957026.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį