Smulkių dalių dėžutė, raudona, Aukštis / tipas: 26/0

Prekės Nr.: 960650 26/0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 438 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Aukštis 26 mm
Plotis 75 mm
Gylis 75 mm
Plotis E 4,5 E
Gylis E 4,5 E
Galima dalinti 1 stacionari vidurinė sienelė
dėžučių skaičius, kad užpildytų stalčių, kurio dydis 36×36 E 64
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥50 mm
Medžiaga Polistirolis
Spalva raudona
Rankena ne
paruošta vieta dangčiui ne
paruošta langeliui ne
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui ne
sudedamos viena ant kitos ne
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960650 26/0
EAN / GTIN 4045197435385
Gamintojo numeris 960650 26/0
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dėžutės iš smūgiams atsparaus polistirolio.
Su 1 tvirta vidurine sienele.

Paskirtis:

Smulkių dalių saugojimui.

Pastaba:

Dėžučių rinkinius žr. Nr. 960190 und 960260960280, sowie Nr. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį