Įdėklas šešiabriauniams lenktiems raktams, raudonas

Prekės Nr.: 960640
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Aukštis 26 mm
Plotis 150 mm
Gylis 150 mm
Plotis E 9 E
Gylis E 9 E
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 50 ir aukščiau mm
Medžiaga ABS plastikas
Spalva raudona
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960640
EAN / GTIN 4045197334077
Gamintojo numeris 960640

Aprašymas

Paskirtis:

Galima sudėti 9 šešiabriaunius kampinius atsuktuvus (1,5 - 10 mm) pagal DIN 911/DIN ISO 2936. Įdėklas iš smūgiams atsparaus plastiko (ABS)

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį