{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka darbo vietos įrangai | Įrankių spinta | |
Aukštis | 26 mm | |
Plotis | 150 mm | |
Gylis | 150 mm | |
Plotis E | 9 E | |
Gylis E | 9 E | |
Lovelio plotis | 34 mm | |
Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
Skirtukų tvirtinimo tinklelis lovelyje | 15 mm | |
Skirtukų skaičius | 4 | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 50 ir aukščiau mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 50 ir aukščiau mm | |
tinka stalčiams, kurių pločio E | 27E; 36E; 54E | |
tinka stalčiams, kurių gylio E | 27E; 36E | |
Medžiaga | ABS plastikas | |
Spalva | raudona | |
Produkto rūšis | Lovelio įdėklas |
Produkto numeris | 960620 4 | |
EAN / GTIN | 4045197334015 | |
Gamintojo numeris | 960620 4 |