{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka darbo vietos įrangai | Įrankių spinta | |
Aukštis | 50 mm | |
Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 75 mm | |
tinka stalčiams, kurių plotis | 1 322 mm | |
tinka stalčiams, kurių pločio E | 78E | |
tinka stalčiams, kurių gylis | 610 mm | |
tinka stalčiams, kurių gylio E | 36E | |
Medžiaga | Lakuotas lakštinis plienas, RAL 7035 šviesiai pilkas | |
Fiksavimas prie stalčiaus dugno | Priveržimas su varžtais Nr. 960530 | |
Produkto rūšis | Skiriamosios juostelės |
Produkto numeris | 960520 75 | |
EAN / GTIN | 4045197333414 | |
Gamintojo numeris | 960520 75 |