Cinkuota sienelė su įpjovomis stalčiams,kurių plotis 610 mm 300/400 mm

Prekės Nr.: 960500 300/400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Aukštis 275 mm
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 300/400 mm
tinka stalčiams, kurių plotis 610 mm
tinka stalčiams, kurių pločio E 36E
tinka stalčiams, kurių gylis 610 mm
tinka stalčiams, kurių gylio E 36E
Medžiaga Lakuotas lakštinis plienas, RAL 7035 šviesiai pilkas
Fiksavimas prie stalčiaus dugno Priveržimas su varžtais Nr. 960530
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960500 300/400
EAN / GTIN 4045197333353
Gamintojo numeris 960500 300/400

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios sienelės yra priderintos prie stalčiaus korpuso aukščio. Šoninės įpjovos atstumu 17:17 mm skiriamosioms sienelėms įstatyti. Skiriamosios sienelės prie stalčiaus dugno prisukamos varžtais. Varžtus žr. Nr. 960530.

Paskirtis:

Stalčių 36×36 E Nr. 943011 / 3021, pločiui arba gyliui suskirstyti, taip pat suskirstyti 36 E gylio stalčių plotį.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį