Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkiniai (1 stalčiui 54×36 E), kai stalčiaus aukštis 3+6

Prekės Nr.: 960440 3+6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
    Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
    Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius 3
    Skiriamųjų plokščių skaičius 6
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 300 mm
    tinka stalčiams, kurių pločio E 54E
    tinka stalčiams, kurių gylio E 36E
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 918 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
    Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 960440 3+6
    EAN / GTIN 4045197345417
    Gamintojo numeris 960440 3+6

    Aprašymas

    Modelis:

    Skiriamosios sienelės su įpjovomis yra priderintos prie stalčiaus korpuso aukščio. Šoninės įpjovos atstumu 17 mm skiriamosioms sienelėms įstatyti.
    Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek barkodų laikiklį (Nr. 960660).

    Paskirtis:

    Įrankiams, prietaisams, smulkioms dalims ir pan. laikyti.

    Tinka:

    54×36 E dydžio stalčius. Rinkinys visiškai užpildo 918×612 mm naudingo ploto stalčių.

    Turinys:

    Sienelė su įpjovomis Nr. 960500: 3 vnt.
    Skiriamoji sienelė (žr. Nr. 960540960600): 4 vnt. dyd. 200; 2 vnt. dyd. 251

    Tinkami produktai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį