Skirtukų rinkinys visai spintai, 36×36 E, Dydis tinka spintai Nr. 943201 / 943206: 900/7B

Prekės Nr.: 960370 900/7B
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis tinka spintai Nr. 943201 / 943206 Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 36×36 E
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
tinka stalčiams, kurių pločio E 36 E
tinka stalčiams, kurių gylio E 36 E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 612 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
tinka spintai Nr. 943201; Nr. 943206 900/7B
Produkto rūšis Stalčių padalijimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960370 900/7B
EAN / GTIN 4045197658487
Gamintojo numeris 960370 900/7B

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių spintos Nr. 943201 arba 943206 komplektavimui.

Turinys:

Komplektuojamas kiekvienas stalčius.

Turinys:

Lovelių rinkinys (kai stalčiaus aukštis): dyd. 4+3+2 (50 mm) Nr. 960250
Smulkių dalių dėžučių rinkinys (kai stalčiaus aukštis): Dyd. 1-3/44 (75 mm) Nr. 960260
Sienelių su įpjovomis / skiriamųjų sienelių rinkinys (kai stalčiaus aukštis): dyd. 5+22 (75 mm); dyd. 4+18 (125 mm); dyd. 4+18 (150 mm); dyd. 3+14 (175 mm); dyd. 2+4 (250 mm) Nr. 960310960350

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį