Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkiniai (1 stalčiui 36×36 E), kai stalčiaus aukštis 2+4

Prekės Nr.: 960360 2+4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
    Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
    Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius 2
    Skiriamųjų plokščių skaičius 4
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 300 mm; 400 mm
    tinka stalčiams, kurių pločio E 36E
    tinka stalčiams, kurių gylio E 36E
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 612 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
    Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 960360 2+4
    EAN / GTIN 4045197345264
    Gamintojo numeris 960360 2+4

    Aprašymas

    Modelis:

    Skiriamosios sienelės su įpjovomis yra priderintos prie stalčiaus korpuso aukščio. Šoninės įpjovos atstumu 17:17 mm skiriamosioms sienelėms įstatyti.
    Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek brūkšninių kodų laikiklį (Nr. 960660).

    Tinka:

    36×36 E dydžio stalčius. Rinkinys visiškai užpildo 612×612 mm naudingo ploto stalčių.

    Turinys:

    Sienelė su įpjovomis Nr. 960500: 2 vnt.
    Skiriamoji sienelėje pagal priekinį aukštį nuo Nr. 960540 iki 960600: 4 vnt. dyd. 200

    Tinkami produktai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį