Smulkių dalių dėžučių rinkinys 1-am stalčiui 2/32

Prekės Nr.: 960280 2/32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpų dydis / skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis×gylis E 36×36 E
Talpos aukštis 71 mm
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
Bendras indų skaičius 32
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm
tinka stalčiams, kurių pločio E 36E
tinka stalčiams, kurių gylio E 36E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 612 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
Medžiaga Polistirolis
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960280 2/32
EAN / GTIN 4045197809933
Gamintojo numeris 960280 2/32

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš polistirolio.
Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek brūkšninių kodų laikiklį (Nr. 960660).

Paskirtis:

Varžtams, veržlėms, diskeliams ir pan. laikyti.

Tinka:

36×36 E dydžio stalčius. Rinkinys visiškai užpildo 612×612 mm naudingo ploto stalčių.

Turinys:

Smulkių dalių dėžutė 960650; 75×150 mm: 32

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį