Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkiniai (1 stalčiui 36×27 E),kai stačiaus aukštis 4+13

Prekės Nr.: 960244 4+13
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius 4
Skiriamųjų plokščių skaičius 13
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm; 125 mm
tinka stalčiams, kurių pločio E 36E
tinka stalčiams, kurių gylio E 27E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 612 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 459 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960244 4+13
EAN / GTIN 4045197796080
Gamintojo numeris 960244 4+13

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios sienelės su įpjovomis yra priderintos prie stalčiaus korpuso aukščio. Šoninės įpjovos atstumu 17:17 mm skiriamosioms sienelėms įstatyti.
Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek barkodų laikiklį (Nr. 960660).

Paskirtis:

Įrankiams, prietaisams, smulkioms dalims ir pan. laikyti.

Tinka:

36×27 E dydžio stalčius. Rinkinys visiškai užpildo 612×459 mm naudingo ploto stalčių.

Turinys:

Sienelė su įpjovomis Nr. 960490: 4 vnt.
Skiriamoji sienelė Nr. 960550960590: 9 vnt. dyd. 98; 4 vnt. dyd. 149

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį