Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkiniai (1 stalčiui 27×36 E), kai stalčiaus aukštis 5+11

Prekės Nr.: 960200 5+11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius 5
Skiriamųjų plokščių skaičius 11
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 mm
tinka stalčiams, kurių pločio E 27E; 36E
tinka stalčiams, kurių gylio E 36E; 27E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 459 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960200 5+11
EAN / GTIN 4045197344762
Gamintojo numeris 960200 5+11

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios sienelės su įpjovomis yra priderintos prie stalčiaus korpuso aukščio. Šoninės įpjovos atstumu 17:17 mm skiriamosioms sienelėms įstatyti.
Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek brūkšninių kodų laikiklį (Nr. 960660).

Paskirtis:

Įrankiams, prietaisams, smulkioms dalims ir pan. laikyti.

Tinka:

27×36 E ir 36×27 E dydžio stalčiai. Rinkinys visiškai užpildo 459×612 mm naudingo ploto stačių.

Turinys:

Sienelė su įpjovomis Nr. 960500: 5 vnt.
Skiriamoji sienelė Nr. 960550960590: 7 vnt. dyd. 64; 4 vnt. dyd. 81

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį